Úzká hřbetní sponka typ 55, 6 x 1,08 x 12 mm, balení 1000 ks

Artiklové číslo: 1609200370
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Sponky
Šířka 6 mm
Počet 1 000
Pevnost materiálu 1,08 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1609200370
EAN / GTIN 3165140004800
Číslo výrobce 1609200370
L-číslo L00620 102665
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Svorky s úzkým hřbetem, typ 55, jsou univerzální sponky pro použití kutily a domácími kutily
  • Vhodné pro obzvláště pevné spoje
  • Jsou ideální pro mnoho tenkých i silných materiálů
  • Svorky mají úzký hřbet, takže jsou zatlačeny daleko do materiálu
  • Umožňují pevné uchycení a mají nenápadný hřbet
  • Jsou vhodné zejména pro tenké materiály, kdy by hřbet sponky neměl tlačit do sešívaného materiálu.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Úzké hřbetní sponky, typ 55, jsou univerzální sponky pro ruční a kutilské práce
  • Rozměr na šířku: 82 mm
  • Rozměr výšky: 15 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Šířka (B) mm: 6.0
  • Hrubá hmotnost: 0,174 kg
  • Tloušťka (D) mm: 1.08
  • Délka (L) mm: 12
  • Popis výkonu: Silné a tenké materiály
  • Čistá hmotnost: 0,168 kg
  • Specifické RTB1: Vhodný pro obzvláště pevné spoje. Jsou ideální pro mnoho tenkých i silných materiálů
  • Specifický RTB2: Sponky mají úzký hřbet, takže jsou zatlačeny hluboko do materiálu. Pevné uchycení, nenápadný hřbet
  • Specifické RTB3: Sponky mají úzký hřbet, takže jsou zatlačeny hluboko do materiálu. Pevné uchycení, nenápadný hřbet
  • Objem: 0,148 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevňování tenkých a silných materiálů