AA1 batteriadapter, tilbehør

Art.-nr.: 1608M00C1B
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1608M00C1B
EAN/GTIN 3165140804516
Producentnummer 1608M00C1B
L-nummer L00590 945

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilbehør Batteriadapter AA1, Batteriadapter AA1 adapteren giver større fleksibilitet, så du nemt kan skifte mellem de 4 alkaline-batterier og et 12 volt batteri for større fleksibilitet
  • Ingen afbrydelse af arbejdet, mens 12 volt batteriet oplades
  • Kompatibel med alle målere, der fungerer med 10,8 volt og 12 volt elsystemet

Egenskab:

  • Volumen: 0,472 dm3
  • Bruttovægt: 0,1 kg
  • Nettovægt: 0,06 kg
  • Målsætningsbredde: 62 mm
  • Højdemål: 60 mm
  • Målsætningslængde: 127 mm