Adaptér baterie AA1, příslušenství

Č. pol.: 1608M00C1B
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1608M00C1B
EAN/GTIN 3165140804516
Číslo výrobcu 1608M00C1B
Číslo L L00590 945

Popis

Popis:

  • Příslušenství adaptér baterie AA1
  • adaptér baterie pro větší flexibilitu, adaptér AA1 umožňuje snadno přepínat mezi 4 alkalickými bateriemi a jedním 12 v akumulátorem pro větší flexibilitu
  • žádné přerušení práce, zatímco se nabíjí 12 v akumulátor
  • kompatibilní se všemi měřiči, které pracují s napájecím systémem 10,8 v a 12 V

Charakteristika:

  • Objem: 0,472 dm3
  • Celková hmotnost: 0,1 kg
  • Čistá hmotnost: 0,06 kg
  • Šířka kóty: 62 mm
  • Rozměr výšky: 60 mm
  • Délka kóty: 127 mm