AA1-batterijadapter, accessoires

Artikelnummer: 1608M00C1B
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
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1608M00C1B
EAN/GTIN 3165140804516
Nummer fabrikant 1608M00C1B
L-nummer L00590 945

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accessoires accu-adapter AA1
  • accu-adapter voor meer flexibiliteit kunt u met de AA1-adapter eenvoudig schakelen tussen de 4 alkalinebatterijen en de 12 volt-batterij voor meer flexibiliteit

Kenmerk:

  • Volume: 0,472 dm3
  • Brutogewicht: 0,1 kg
  • Nettogewicht: 0,06 kg
  • Dimensie Breedte: 62 mm
  • Hoogteafmeting: 60 mm
  • Lengte afmeting: 127 mm