Baterijski adapter AA1, dodatna oprema

Št. art.: 1608M00C1B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1608M00C1B
EAN/GTIN 3165140804516
Številka proizvajalca 1608M00C1B
L-število L00590 945

Opis

Opis:

  • Dodatna oprema Adapter za baterije AA1
  • Adapter za baterije za večjo prilagodljivost, Z adapterjem AA1 lahko preprosto preklapljate med 4 alkalnimi baterijami in eno 12-voltno baterijo za prilagodljivo delo, Brez prekinitve dela med polnjenjem 12-voltne baterije, Združljiv z vsemi orodji, ki delujejo z 10,8-voltnim in 12-voltnim sistemom napajanja

Lastnosti:

  • Glasnost: 0,472 dm3
  • bruto masa: 0,1 kg
  • Neto teža: 0,06 kg
  • Širina dimenzija: 62 mm
  • Višina dimenzija: 60 mm
  • Dolžina dimenzija: 127 mm