Adapter til føringsskinne FSN OFA, systemtilbehør

Art.-nr.: 1600Z0000G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Føringsskinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600Z0000G
EAN/GTIN 3165140608268
Producentnummer 1600Z0000G
L-nummer L00590 233

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør FSN OFA, FSN OFA Professional adapter til åbne systemer anvendes til fræsning med styreskinne
  • Den intuitive indstilling og justering gør det nemt at betjene, mens du arbejder
  • Adapteren er velegnet til mange kombinationer af fræse- og styreskinnesystemer
  • Desuden sikrer systemets komponenter af høj kvalitet reproducerbare fræseresultater
  • Denne adapter er beregnet til brug ved styret fræsning med Bosch FSN-styreskinner
  • Den er kompatibel med en bred vifte af fræse- og styreskinnesystemer

Egenskab:

  • Volumen: 5,668 dm3
  • Bruttovægt: 1,25 kg
  • Nettovægt: 1,245 kg
  • Målsætningsbredde: 246 mm
  • Højdemål: 60 mm
  • Målsætningslængde: 384 mm