Adaptér vodicí lišty FSN OFA, systémové příslušenství

Č. pol.: 1600Z0000G
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodiaca lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600Z0000G
EAN/GTIN 3165140608268
Číslo výrobcu 1600Z0000G
Číslo L L00590 233

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství FSN OFA, adaptér FSN OFA Professional pro otevřené systémy se používá pro frézování vodicí lištou
  • Intuitivní nastavení a nastavení umožňují snadnou manipulaci při práci
  • Adaptér je vhodný pro mnoho kombinací frézovacích a vodicích kolejnic
  • Kromě toho jeho vysoce kvalitní systémové komponenty zajišťují reprodukovatelné výsledky frézování
  • Tento adaptér je určen k použití v naváděcím frézování s vodicími lištami Bosch FSN
  • Je kompatibilní s širokou řadou systémů frézování a vodicí kolejnice

Charakteristika:

  • Objem: 5,668 dm3
  • Celková hmotnost: 1,25 kg
  • Čistá hmotnost: 1,245 kg
  • Šířka kóty: 246 mm
  • Rozměr výšky: 60 mm
  • Délka kóty: 384 mm