• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsschienenadapter FSN OFA, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600Z0000G
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
Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600Z0000G
EAN / GTIN 3165140608268
Herstellernummer 1600Z0000G
L-Nummer L00590 233

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN OFA, Der Adapter FSN OFA Professional für offene Systeme wird zum Fräsen mit Führungsschiene eingesetzt
  • Seine intuitive Einstellung und Anpassung ermöglichen ein einfaches Handling während der Arbeit
  • Der Adapter eignet sich für zahlreiche Kombinationen von Fräsen und Führungsschienensystemen
  • Außerdem sorgen seine qualitativ hochwertigen Systembestandteile für reproduzierbare Fräsergebnisse
  • Dieser Adapter ist für den Einsatz beim geführten Fräsen mit Bosch FSN Führungsschienen gedacht
  • Er ist kompatibel mit verschiedensten Fräsen und Führungsschienensystemen

Merkmal:

  • Volumen: 5,668 dm3
  • Bruttogewicht: 1,25 kg
  • Nettogewicht: 1,245 kg
  • Abmessung Breite: 246 mm
  • Abmessung Höhe: 60 mm
  • Abmessung Länge: 384 mm