Adattatore guida FSN OFA, accessori di sistema

Codice art.: 1600Z0000G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Guide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600Z0000G
EAN / GTIN 3165140608268
Codice del produttore 1600Z0000G
Numero-L L00590 233

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori FSN OFA, l'adattatore professionale FSN OFA per sistemi aperti viene utilizzato per la fresatura con guida
  • L'impostazione e la regolazione intuitive consentono una facile manipolazione durante il lavoro
  • L'adattatore è adatto per molte combinazioni di sistemi di fresatura e guide
  • Inoltre, i suoi componenti di sistema di alta qualità garantiscono risultati di fresatura riproducibili
  • Questo adattatore è destinato all'uso nella fresatura guidata con guide FSN Bosch
  • È compatibile con un'ampia gamma di sistemi di fresatura e guide

Proprietà:

  • Volume: 5,668 dm3
  • Peso lordo: 1,25 kg
  • Peso netto: 1,245 kg
  • Larghezza dimensione: 246 mm
  • Dimensione altezza: 60 mm
  • Lunghezza dimensione: 384 mm