Værktøjsopbevaring, GDR/GDS/DDX 14,4/18 V-LI/GSB/GSR 14,4-/18-2-LI

Art.-nr.: 1600A002WB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A002WB
EAN/GTIN 3165140792387
Producentnummer 1600A002WB
L-nummer L00620 35

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsopbevaring indsætter GDR/GDS/GDX 14,4/18 V-LI/GSB/GSR 14,4-/18-2-LI skær, i denne halvindsats kan GDS/GDS/GDX 18V-LI og GSR/GSB 18-2-LI professionelle bor/drivere opbevares sikkert og organiseret
  • Der er også plads til en lader og en batteri
  • For optimal pladsudnyttelse giver deres form mulighed for fleksibel brug med andre halvforinger i L-BOXX 136 fra Bosch

Egenskab:

  • Aksterne dimensioner (bredde x længde x højde): 311 x 63 x 240 mm
  • Vægt: 0,2 kg
  • Materialefinish: PS