Gereedschapskist, GDR/GDS/GDX 14,4/18 V-LI/GSB/GSR 14,4-/18-2-LI

Artikelnummer: 1600A002WB
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A002WB
EAN/GTIN 3165140792387
Nummer fabrikant 1600A002WB
L-nummer L00620 35

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 136, In dit halve inzetstuk kunnen de GDR/GDS/GDX 18V-LI en GSR/GSB 18-2-LI professionele boor-/schroefmachines veilig en overzichtelijk worden opgeborgen
  • Het biedt ook ruimte voor een oplader en een oplaadbare accu
  • Om de ruimte optimaal te benutten, maakt de vorm een flexibel gebruik met andere halve inzetstukken in de L-BOXX 136 van Bosch mogelijk

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 311 x 63 x 240 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Materiaal afwerking: PS