Insert de rangement d'outils, GDR/GDS/GDX 14,4/18 V-LI/GSB/GSR 14,4-/18-2-LI

Réf.: 1600A002WB
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A002WB
EAN / GTIN 3165140792387
Réf. fabricant 1600A002WB
Article hors catalogue L00620 35

Description

Description:

  • Inserts de stockage d'outils GDR/GDS/GDX 14,4/18 V-LI/GSB/GSR 14,4-/18-2-LI, dans cette demi-plaquette , les forets/visseuse GDR/GDS/GDX 18V-LI et GSR/GSB 18-2-LI Professional peuvent être stockés de manière sécurisée et organisée
  • Il offre également un espace pour un chargeur et un batterie
  • Pour une utilisation optimale de l'espace, leur forme permet une utilisation flexible avec d'autres demi-chemises du L-BOXX 136 de Bosch

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 311 x 63 x 240 mm
  • Poids : 0.2 kg
  • Matériau : PS