• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage für L-BOXX 136, passend für GDR/GDS/GDX 18V-LI und GSR/GSB 18-2-LI

Artikel-Nr.: 1600A002WB
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A002WB
EAN / GTIN 3165140792387
Herstellernummer 1600A002WB
L-Nummer L00620 35

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 136, In dieser Halbeinlage können die Bohrer/Bohrschrauber GDR/GDS/GDX 18V-LI und GSR/GSB 18-2-LI Professional sicher und geordnet verstaut werden
  • Sie bietet zusätzlich Platz für ein Ladegerät und einen Akku
  • Für eine optimale Raumnutzung ermöglicht ihre Form eine flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen in der L-BOXX 136 von Bosch

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 311 x 63 x 240 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Materialausführung: PS