• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Bøjningsform af aluminium 10 mm

Art.-nr.: 1576836
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype bøjeform
Materiale Aluminium
Til nom. rørdiameter min. 10 mm
Til nom. Rørdiameter maks. 10 mm
Bøjningsradius min. 29 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1576836
EAN/GTIN 4017981278560
Producentnummer 1576836
L-nummer L60160 5003
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af aluminium med høj styrke

Egenskab:

  • Bøjningsradius [mm]: 29
  • Boring [mm]: 16
  • for enheder nr.: 2785
  • Materiale: Aluminium
  • Rør-Ø (min./max.) [mm]: 10
  • 1000 V isoleret: ingen
  • med glideskinne: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen