Hliníková ohýbací forma 10 mm

Artiklové číslo: 1576836
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tvar ohýbání
Materiál Hliník.
Pro jmenovitou světlost trubky min. 10 mm
Pro jmenovitou světlost trubky max. 10 mm
Poloměr ohybu min. 29 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1576836
EAN / GTIN 4017981278560
Číslo výrobce 1576836
L-číslo L60160 5003
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vyrobeno z vysoce pevného hliníku

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 29
  • Otvor [mm]: 16
  • pro jednotky č.: 2785
  • Materiál: Hliníkové
  • Ø trubky (min./max.) [mm]: 10
  • 1000 V izolovaný: bez
  • s posuvnou lištou: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez