Alumínium hajlítóforma 10 mm

Cikkszám: 1576836
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1576836
EAN / GTIN 4017981278560
Gyártó száma 1576836

Leírás

Leírás:

Nagy szilárdságú alumíniumból készült

Jellemző:

  • Hajlítási sugár [mm]: 29
  • Furat [mm]: 16
  • az egységeknél No.: 2785
  • Anyag: Alumínium
  • Cső-Ø (min./max.) [mm]: 10
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • csúszósínnel: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs