Formă de îndoire din aluminiu 10 mm

Cod articol.: 1576836
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Formă de îndoire
Material Aluminiu
Pentru deschiderea nominală a ţevii min. 10 mm
Pentru deschiderea nominală a ţevii max. 10 mm
Rază de îndoire min. 29 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1576836
EAN / GTIN 4017981278560
Număr producător 1576836
L-Număr L60160 5003
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Fabricat din aluminiu de înaltă rezistență

Caracteristică:

  • Raza de curbură [mm]: 29
  • Alezaj [mm]: 16
  • pentru unitățile nr.: 2785
  • Material: Aluminiu
  • Ø țeavă (min./max.) [mm]: 10
  • 1000 V izolat: nu
  • cu șină de alunecare: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu