Universal-afgraterværktøj, basisenhed 3,5 mm

Art.-nr.: 156770 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Til borings-⌀ 3,5 mm
Programmeringsmål e 10 mm
Udhængslængde L1 29 mm
Samlet længde L 85 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
passende knivstørrelse 3
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156770 3,5
EAN/GTIN 4067263964704

Betegnelse

Udførelse:

Til afgratning af boringer foran og bagpå i én arbejdsgang. Nem håndtering på alle maskiner og hurtig udskiftning af afgratningsknivene. Afgraterværktøjet består af en basisenhed, en afgratningskniv og en fastgørelsesskrue.

Anvendelse:

Velegnet til bord-, stander- eller søjleboremaskiner, konventionelle fræsemaskiner og CNC-bearbejdningscentre. Sørg for stabile opspændingsforhold. Ikke egnet til håndholdte maskiner.

Bemærk:

Knive medfølger ikke. Den passende kniv nr. 156775 skal bestilles separat. Fastgørelsesskruen medfølger. Reservefastgørelsesskruer fås under nr. 156780.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    til borings-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven