Universal-afgraterværktøj, basisenhed, til borings-⌀ d: 9mm

Art.-nr.: 156770 9
Rabat
894,36 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager

Vælg variant og styktal

til borings-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Til borings-⌀ 9 mm
Programmeringsmål e 12 mm
Udhængslængde L1 53 mm
Samlet længde L 115 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
passende knivstørrelse 5
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 156770 9
EAN/GTIN 4067263964810
Producentnummer 156770 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til afgratning af boringer foran og bagpå i én arbejdsgang. Nem håndtering på alle maskiner og hurtig udskiftning af afgratningsknivene. Afgraterværktøjet består af en basisenhed, en afgratningskniv og en fastgørelsesskrue.

Anvendelse:

Velegnet til bord-, stander- eller søjleboremaskiner, konventionelle fræsemaskiner og CNC-bearbejdningscentre. Sørg for stabile opspændingsforhold. Ikke egnet til håndholdte maskiner.

Bemærk:

Knive medfølger ikke. Den passende kniv nr. 156775 skal bestilles separat. Fastgørelsesskruen medfølger. Reservefastgørelsesskruer fås under nr. 156780.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter