{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Til borings-⌀ | 18,5 mm | |
| Programmeringsmål e | 12 mm | |
| Udhængslængde L1 | 80 mm | |
| Samlet længde L | 125 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| passende knivstørrelse | 5 | |
| Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Trin- og konusforsænker |
| Artikelnummer | 156770 18,5 | |
| EAN/GTIN | 4067263965015 | |
| Producentnummer | 156770 18,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |