• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Universellt avgradningsverktyg, stomme, för hål ⌀ d: 9mm

Art-nr.: 156770 9
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
101 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för hål ⌀ d (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig nej
för hål-⌀ 9 mm
Programmeringsmått 12 mm
Utkragningslängd L1 53 mm
totallängd L 115 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Passande knivstorlek 5
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 156770 9
EAN/GTIN 4067263964810
Tillverkarens nummer 156770 9
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

För främre och bakre avgradning av hål i ett arbetssteg. Enkel hantering på alla maskiner och snabbt byte av avgradningsknivar. Avgradningsverktyg består av stomme, avgradningskniv och fästskruv.

Användningsdata:

Lämplig för bordsstativ eller pelarborrmaskiner, vanliga fräsmaskiner och CNC-bearbetningscentra. Beakta stabila fastspänningsförhållanden. Ej lämplig för handhållna maskiner.

Anmärkning:

Kniv ingår inte in leveransomfattningen. Vänligen beställ matchande kniv nr 156775 separat. Fästskruv ingår i leveransomfattningen. Reserv-fästskruv finns under nr 156780.