Arbejdsbukser til damer C48

Art.-nr.: 154513708800C48
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve marineblau
Konfektionsstørrelse DE 48
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 154513708800C48
EAN/GTIN 7330509500408
Producentnummer 154513708800C48

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 370g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge
Lomme til lineal med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, klap og pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme
Bælgelommer på forsiden
Nagellommer - med mejsellommer og værktøjsholdere, kan puttes ind i de forreste lommer med bælge
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Detaljer
Sløjfer, den ene med D-ring
Metal lynlås gylp
Metal knapper

Funktionalitet
Kvindeskåret

Forstærkning
CORDURA® forstærkede knæ og baglommer

Beskrivelse:

  • Klassiske arbejdsbukser skræddersyet til kvinder med funktionelle og slidstærke egenskaber
  • Buksens knæ og baglommer er forstærket med CORDURA® for øget holdbarhed
  • Lommerne er designet til at rumme flere forskellige værktøjer og tilbehør med øget bevægelsesfrihed og komfort

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032