Női munkanadrág C48

Cikkszám: 154513708800C48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék marineblau
Konfekcióméret DE 48
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 154513708800C48
EAN / GTIN 7330509500408
Gyártó száma 154513708800C48

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 370g/m²

Zsebek
Háti zsebek bütyökkel
Húzó zseb kés tartóval és tolltartóval
Lábzseb bütyökkel, patenttal és tolltartóval, extra zseb, telefon zseb és igazolvány zseb
Bütyökkel ellátott első zsebek
Szögzseb - véső zsebbel és szerszámtartóval, betűrhető az elülső bordázott zsebekbe
Külső térdvédő zseb

Fontos részletek
Hurok, egy D-gyűrűvel
Metál cipzáras slicc
Metál gombok

Funkcionalitás
Női szabás

Világítás
CORDURA® megerősített térd és hátsó zsebek

Leírás:

  • Klasszikus, nőkre szabott munkásnadrág funkcionális és strapabíró tulajdonságokkal
  • A nadrág térdei és hátsó zsebei CORDURA® anyaggal vannak megerősítve a fokozott tartósság érdekében
  • A zsebeket úgy tervezték, hogy több különböző szerszám és tartozék tárolására alkalmasak legyenek a nagyobb mozgásszabadság és kényelem érdekében

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032