Pantalon Artisan Femme C48

Réf.: 154513708800C48
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
Couleur marineblau
Taille de confection DE 48
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 154513708800C48
EAN / GTIN 7330509500408
Réf. fabricant 154513708800C48

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 370g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche d'identité
Poches avant avec soufflet
Poches à clous - avec poches pour ciseaux et porte-outils, peuvent être rangées dans les poches avant à soufflet
Poche extérieure de protection des genoux

Détails
Les passants, dont un avec anneau en D
Verrouillage métallique à glissière
Boutons métalliques

Fonctionnalité
Coupe femme

Renforcement
Genoux et poches arrière renforcés en CORDURA®

Description:

  • Pantalon de travail classique adapté aux femmes avec des propriétés fonctionnelles et résistantes
  • Les genoux du pantalon et les poches arrière sont renforcés avec CORDURA® pour une durabilité accrue
  • Les poches sont conçues pour contenir plusieurs outils et accessoires différents avec une liberté de mouvement et un confort accrus

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032