Delovne hlače za ženske C48

Št. art.: 154513708800C48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva marineblau
Konfekcijska velikost DE 48
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 154513708800C48
EAN/GTIN 7330509500408
Številka proizvajalca 154513708800C48

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, keper, 370 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mezincem, zavihkom in žepom za pisalo, dodatni žep, žep za telefon in žep za osebne dokumente
Zadnja žepa z mezincem
Žepi za dleta - z žepi za dleta in držali za orodje, lahko jih pospravite v sprednja žepa z mehom
Zunanji žep za zaščito kolen

Podrobnosti
Zahrbtne zanke, ena z D obročem
Kovinska zadrga
Kovinski gumbi

Funkcionalnost
Ženski kroj

Zdrobitve
Zdrobljeni koleni in zadnji žepi iz materiala CORDURA®

Opis:

  • Klasične delovne hlače po meri žensk s funkcionalnimi in trpežnimi lastnostmi
  • Kolena hlač in zadnji žepi so ojačani s CORDURA® za večjo vzdržljivost
  • Žepi so zasnovani tako, da omogočajo shranjevanje več različnih orodij in pripomočkov z večjo svobodo gibanja in udobjem

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032