Dynafile III-værktøj med slibebånd

Art.-nr.: 15420
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
Artikelnummer 15420
EAN/GTIN 0616026154209
Producentnummer 15420
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dynafile III-slibebåndsværktøjet byder på al den alsidighed, som vores verdensberømte Dynafile II er kendt for, samtidig med at det leverer mere effekt (0,7 hp / 522 W) for hurtigere materialefjernelse.
  • Inkluderer 11702 kontaktarm med et unikt hjul med en diameter på 4″, til slibning eller udjævning af vinkelsvejsninger og fyldsvejsninger. Kontaktarmen er udstyret med en håndføring, der giver yderligere kontrol. Det sparer tid og sænker omkostningerne!
  • Sliber hjørnesvejsninger uden underskæring. Værktøjet kan bruges til remme, der er 24″ lange, i bredderne 1/4″ eller 1/2″.
  • Værktøjets slibehoved kan drejes 180 grader.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Dynafile
  • HP: 0,7 hk
  • Maks. RPM: 20000
  • Udstødningstype: Forside
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 124 mm
  • Længde (mm): 356 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 1,29 kg
  • Maks. SFPM: 4550