Unealtă cu bandă abrazivă Dynafile III

Cod articol.: 15420
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
Cod articol 15420
EAN / GTIN 0616026154209
Număr producător 15420
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Unitatea de prelucrare cu bandă abrazivă Dynafile III oferă toată versatilitatea celebrului nostru model Dynafile II, oferind în același timp o putere mai mare (0,7 hp / 522 W) pentru o îndepărtare mai rapidă a materialului.
  • Include brațul de contact 11702 cu o roată unică cu diametrul de 4″, destinat șlefuirii sau netezirii sudurilor în unghi drept și a sudurilor de umplere. Brațul de contact este prevăzut cu un ghidaj manual pentru un control suplimentar. Economisește timp și reduce costurile!
  • Șlefuiește sudurile de colț fără a produce subțierea marginii. Unitatea acceptă curele cu lungimea de 24″ și lățimi de 1/4″ sau 1/2″.
  • Capul de ascuțire al sculei se rotește la 180 de grade.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Dynafile
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Tipul sistemului de evacuare: Față
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 124 mm
  • Lungime (mm): 356 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 1,29 kg
  • Max. SFPM: 4550