• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dynafile III Schleifbandwerkzeug

Artikel-Nr.: 15420
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
Artikelnummer 15420
EAN / GTIN 0616026154209
Herstellernummer 15420
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Schleifbandwerkzeug Dynafile III bietet die gleiche Vielseitigkeit wie unser weltberühmtes Dynafile II und verfügt zudem über eine höhere Leistung (0,7 hp / 522 W) für einen schnelleren Materialabtrag.
  • Enthält den Kontaktarm 11702 mit einer speziellen Scheibe mit 4″ Durchmesser zum Schleifen oder Glätten von rechtwinkligen Schweißnähten und Füllschweißnähten. Der Kontaktarm verfügt über eine Handführung für zusätzliche Kontrolle. Das spart Zeit und senkt die Kosten!
  • Schleift Ecknähte ohne Unterschneidung. Das Werkzeug ist für Riemen mit einer Länge von 24″ und einer Breite von 1/4″ oder 1/2″ geeignet.
  • Der Werkzeugschleifkopf ist um 180 Grad schwenkbar.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Dynafile
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Abgassystemtyp: Vorderseite
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 124 mm
  • Länge (mm): 356 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 1,29 kg
  • Max. SFPM: 4550