Nástroj s brusným pásem Dynafile III

Artiklové číslo: 15420
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 15420
EAN / GTIN 0616026154209
Číslo výrobce 15420
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Nástroj s brusným pásem Dynafile III nabízí stejnou univerzálnost jako náš světově proslulý model Dynafile II, přičemž disponuje vyšším výkonem (0,7 hp / 522 W), což umožňuje rychlejší odstraňování materiálu.
  • Obsahuje kontaktní rameno 11702 s jedinečným kotoučem o průměru 4″, určené k broušení nebo vyhlazování pravoúhlých svarů a výplňových svarů. Rameno s ovládacím prvkem je vybaveno ručním vodítkem pro lepší ovládání. Šetří čas a snižuje náklady!
  • Brousí rohové svary bez podříznutí. Nástroj je určen pro řemeny o délce 24″ a šířce 1/4″ nebo 1/2″.
  • Hlava pro broušení nástrojů se otáčí o 180 stupňů.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Dynafile
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Typ výfuku: Přední strana
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 124 mm
  • Délka (mm): 356 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 1,29 kg
  • Max. SFPM: 4550