Outil à bande abrasive Dynafile III

Réf.: 15420
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
Référence article 15420
EAN / GTIN 0616026154209
Réf. fabricant 15420
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • L’outil à bande abrasive Dynafile III offre toute la polyvalence de notre célèbre Dynafile II, tout en proposant une puissance accrue (0,7 hp / 522 W) pour un enlèvement plus rapide de la matière.
  • Comprend le bras de contact 11702 équipé d’une meule unique de 4″ de diamètre, destinée au meulage ou au lissage des soudures à angle droit et des soudures de remplissage. Le bras de contact est équipé d’un guide-main pour un meilleur contrôle. Un gain de temps et une réduction des coûts !
  • Meule les soudures d’angle sans creuser. Cet outil est compatible avec des courroies de 24″ de long, d’une largeur de 1/4″ ou 1/2″.
  • La tête d’affûtage de l’outil pivote à 180 degrés.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Dynafile
  • HP: 0,7 hp
  • Max. tr/min: 20000
  • Type d’échappement: Avant
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 124 mm
  • Longueur (mm): 356 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 1,29 kg
  • Max. SFPM: 4550