{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Udvendig ⌀ | 6,3 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
| Skæremateriale | HSS E | |
| Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
| Antal skær Z | 3 | |
| Norm | DIN 335 C | |
| Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
| Indvendig køling | nej | |
| mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | |
| Samlet længde L | 45 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
| Til undersænkskruer DIN 7991 | M3 | |
| Tilspænding f i stål < 1400 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
| Farvering | rød | |
| Serie | Master Steel | |
| Produkttype | Trin- og konusforsænker |
| Artikelnummer | 150352 6,3 | |
| EAN/GTIN | 4067263125426 | |
| Producentnummer | 150352 6,3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |