GARANT MasterSteelHT -tarkkuuskartioupotin, epätasainen jako ja 3 kiinnityspintaa 90°, TiAlN, Ulko-⌀ Dc: 6,3mm

Tuote nro.: 150352 6,3
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
145 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ Dc (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS E
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 6,3 mm
Pinnoitus TiAlN
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS E
Upottimen terien jako epätasainen
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 2 mm
Kokonaispituus L 45 mm
varren ⌀ Ds 5 mm
Uppokantaruuveille DIN 7991 M3
Syöttö f teräksessä < 1400 N/mm2 0,08 mm/kierr.
Värirengas pun.
Sarja Master Steel
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 150352 6,3
EAN / GTIN 4067263125426
Valmistajan numero 150352 6,3
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Teräs < 500 N/mm²
P
42
Teräs < 750 N/mm²
P
35
Teräs < 900 N/mm²
P
31
Teräs < 1100 N/mm²
P
19
Teräs < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kartioupotin, jossa on kolme kuperaa epätasaisesti jaettua leikkuureunaa, jotka mahdollistavat värinättömän upotuksen ja purseenpoiston. Tukeva rakenne ja erikoisgeometria, jossa kierteisten leikkuureunojen nousu on muunneltavissa, suureen kuormitukseen - myös vaikeasti lastuttaville materiaaleille, kuten Toolox 44 ja Hardox 500. Aksiaali- ja säteisvoimien merkittävä väheneminen. Valmistettu tiukemmilla tuotantotoleransseilla kuin DIN335-C -standardissa on määritelty.

Etu:

Korkea itseohjautuvuus ja vakaus kuperan terägeometrian ansiosta. Värinätön käynti takaa erinomaiset tulokset ja työkalun pitkän käyttöiän.

Käyttö:

Tarkkuuskartioupotin tarkkojen, pyöreiden 90° upotusten valmistamiseen teräkseen, valurautaan ja muihin materiaaleihin, joiden työstäminen on haastavaa. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi käsi- ja pylväsporakoneissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki