Přesný kuželový záhlubník GARANT Master SteelHT s nerovnoměrným dělením a se 3 upínacími plochami 90°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 6,3mm

Artiklové číslo: 150352 6,3
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
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 335 C
Povlak TiAlN
Průměr břitu, max. Dc max. 6,3 mm
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Pro průměry otvorů d 2 mm
Celková délka L 45 mm
Průměr stopky DS 5 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 36 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,03 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 1,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc 6 mm
Délka kuželu 2,4 mm
Směr šroubovice pravý
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Dělení řezných hran zahloubení Nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 17 mm
Funkční délka 45 mm
Hmotnost 20 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek červená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150352 6,3
EAN / GTIN 4067263125426
Číslo výrobce 150352 6,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
72
Al > 10% Si
N
58
Ocel < 500 N/mm²
P
42
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
19
Ocel < 1400 N/mm
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kuželový záhlubník se 3 konvexními nerovnoměrně rozděleným ostřím pro zahlubování bez otřepů a pro odjehlování. Stabilní konstrukce a speciální geometrie s variabilním stoupáním spirálového ostří pro nejvyšší namáhání, i pro těžko obrobitelné materiály, jako jsou Toolox 44 a Hardox 500. Významné snížení axiálních a radiálních sil. Vyrobeno v užších výrobních tolerancích než předepisuje DIN335-C.

Výhoda:

Vysoká míra vlastního vedení a stability díky konvexní geometrii ostří. Hladký chod bez chvění a vynikající výsledky obrábění při současně vysoké životnosti nástroje.

Použití:

Přesné kuželové záhlubníky pro výrobu přesných kulatých zahloubení 90° v oceli, litině a materiálech, které se neobrábějí snadno. Vynikající k použití na ručních a sloupových vrtačkách. Nepoužívejte u laserem pálených otvorů.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny