Konusforsænkersæt nr. 150170 med kassette 90° 17

Art.-nr.: 150315 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal forsænkere 17
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9
Farvering grøn
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150315 17
EAN/GTIN 4045197365040

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Konusforsænkersæt i kassette.
Praktisk til montering og på værkstedet.

Indhold:

1 forsænker af hver: str. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5, 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


Konusforsænkersæt nr. 150170 med kassette 90° 17

Konusforsænkersæt nr. 150170 med kassette 90° 17

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
4.604,04  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
1.832,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.153,02  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 3 3 3
Antal forsænkere 17 17 17
Belægning TiAlN ubelagt ubelagt
Norm DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9
Skæremateriale HSS HSS HSS
Produkttype Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker

Egnede produkter

Reservedele