Sada kuželových záhlubníků č. 150170 v kazetě 90°, TiAlN, Počet záhlubníků: 17

Artiklové číslo: 150315 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet záhlubníků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Počet kusů nářadí 17 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Třída tolerance upínače h9
Obal Bedna / krabice / box
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Počet břitů Z 3
Směr šroubovice pravý
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál HSS
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 335 C
Postupy obrábění Rovinné zahlubování
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150315 17
EAN / GTIN 4045197365040
Číslo výrobce 150315 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
25
Ocel < 500 N/mm²
P
34
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Version:

Countersink sets, in a case.
Practical set for assembly and workshop use.

Content:

1× each countersink: Size 4.3; 5; 6; 6.3; 7; 8; 8.3; 10; 10.4; 11.5; 12.4; 15; 16.5; 19; 20.5; 23; 25

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku