Garnitura upuštača br. 150170 u kutiji 90°, TiAlN, broj upuštača: 17

Artikl br.: 150315 17
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj upuštača Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj upuštača 17
Prevlaka TiAlN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Cilindrična drška s h9
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 150315 17
EAN / GTIN 4045197365040
Broj proizvođača 150315 17
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij > 10% Si
N
25
Čelik < 500 N/mm²
P
34
Čelik < 750 N/mm²
P
32
Čelik < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Garnitura upuštača u kutiji.
Praktična za montažu i radionicu.

Sadržaj:

po 1 upuštač: Vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5, 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25