Sada kužeľových záhlbníkov č. 150170 v kazete 90°, TiAlN, Počet záhlbníkov: 17

Č. pol.: 150315 17
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet záhlbníkov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet záhlbníkov 17
Povrchová úprava TiAlN
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Valcová stopka s h9
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 150315 17
EAN/GTIN 4045197365040
Číslo výrobcu 150315 17
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník > 10 % si
N
25
Oceľ < 500 N/mm²
P
34
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Súpravy kužeľových zásobníkov v kazete.
Praktické pre montáž a dielňu.

Obsah:

1 záhlbník: Veľ. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4;
11,5, 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka