{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Cantidad de herramientas | 17 ud. | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Embalaje | Caja | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Cantidad de cortes Z | 3 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo, 1.er escalón | 90 grados | |
| Espigas de guía | Sin pasador de guía | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Procedimiento de mecanizado | Avellanado plano | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Avellanador cónico | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 150315 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197365040 | |
| Número del fabricante | 150315 17 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |