Præcisionskonusforsænkere 90° 6 mm

Art.-nr.: 150170 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 6 mm
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 1,5 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 5 mm
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering grøn
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150170 6
EAN/GTIN 4045197301314

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
Præcisionskonusforsænker med væsentligt større ydelsesevne.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.
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
    Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven