{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vanjski ⌀ | 6 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Drška | Cilindrična drška | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Najmanji ⌀ upuštanja | 1,5 mm | |
| Ukupna duljina L | 45 mm | |
| ⌀ drške Ds | 5 mm | |
| za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
| Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
| Tolerancija drške | h9 | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
| Broj artikla | 150170 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197301314 | |
| Broj proizvođača | 150170 6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |