Koniska precisionsförsänkare 90° 6 mm

Art-nr: 150170 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
171 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 6 mm
Beläggning TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 1,5 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring grön
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150170 6
EAN/GTIN 4045197301314

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk precisionsförsänkare för väsentligt bättre prestanda.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare förvibrationsfria koniska försänkningar.
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
    Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen