{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150170 6 | |
EAN / GTIN | 4045197301314 |