{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Til borings-⌀ | 2 mm - 5 mm | |
| Hoved-⌀ | 10 mm | |
| Samlet længde L | 46 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Trin- og konusforsænker |
| Artikelnummer | 150065 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197085368 | |
| Producentnummer | 150065 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |