{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 6 mm | |
| Diámetro del mango DS | 6 mm | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 2 mm | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 5 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h9 | |
| Para diámetro de perforación d | 2 mm | |
| Diámetro del cuerpo D4 | 10 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo, 1.er escalón | 90 grados | |
| Material de corte | HSS | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total L | 46 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Avellanado plano | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Avellanador cónico | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 150065 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197085368 | |
| Número del fabricante | 150065 5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |