Fraise à ébavurer à trou 90°, Type: 5

Réf.: 150065 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
567 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Diamètre de queue 6 mm
Diamètre des dents, min. 2 mm
Diamètre des dents, max. 5 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h9
Pour diamètre d’alésage 2 mm
Diamètre de corps 10 mm
Sens de l’hélice droite
Angle, 1er étage 90 degré
Nuance de coupe HSS
Interface interface 1
Longueur totale 46 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage surfaçage
Bague de couleur sans
Type de produit fraise à chanfreiner
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 150065 5
EAN / GTIN 4045197085368
Réf. fabricant 150065 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Géométrie de coupe spéciale pour une coupe légèrement conique. Les copeaux sont évacués par l’alésage oblique dans le sens de la queue.