Grezilo za posnemanje izvrtin 90°, Tip: 5

Št. art.: 150065 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
703 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
za ⌀ izvrtine 2 mm - 5 mm
⌀ glave 10 mm
Celotna dolžina L 46 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150065 5
EAN/GTIN 4045197085368
Številka proizvajalca 150065 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija rezil za lahko, lupilno rezanje. Odvajanje odrezkov poteka skozi poševno luknjo v smeri držala.