{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Průměr stopky | 6 mm | |
| Průměr břitu, min. | 2 mm | |
| Průměr břitu, max. | 5 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h9 | |
| Pro průměry otvorů | 2 mm | |
| Průměr těla | 10 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 46 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 150065 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197085368 | |
| Číslo výrobce | 150065 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |