Rundt vindejern

Art.-nr.: 148500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til håndsnittapper DIN 352, min. M1
Til håndsnittapper DIN 352, maks. M2,6
Spændvidde, firkant op til 2,4 mm
Diameter, udvendig 40 mm
Indhold enkelt del
Produkttype Vindejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 148500
EAN/GTIN 4045197085269
Producentnummer 148500
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kan indstilles til firkantværktøj pga. ændret stilleskrue. Hærdede spændebakker.

Anvendelse:

Til forsigtig skæring med små snittapper M 1 − M 2,6.