Tourne-à-gauche rond

Réf.: 148500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 031 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tourne-à-gauche
Pour tarauds main DIN 352 min. M1
Pour tarauds main DIN 352 max. M2,6
Serrage carré jusqu’à 2,4 mm
Diamètre extérieur 40 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 148500
EAN / GTIN 4045197085269
Réf. fabricant 148500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Vis de réglage moletée pour adaptation au carré d’entraînement. Mâchoires trempées.

Utilisation:

Pour filetages délicats avec tarauds de petite taille M1 − M2,6.