Okroglo držalo

Št. art.: 148500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
584 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za ročne navojne svedre DIN 352 min. M1
Za ročne navojne svedre DIN 352 maks. M2,6
Območje vpenjanja 4-kotnika do 2,4 mm
Zunanji premer 40 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Okretalo za navojne svedre

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 148500
EAN/GTIN 4045197085269
Številka proizvajalca 148500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vijak z narebričeno glavo za prilagoditev na 4-kotnik orodja. Kaljeni vpenjalni čeljusti.

Uporaba:

Za vrezovanje z občutkom z manjšimi navojnimi svedri M1 − M2,6.